Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D QOU170 -yksikön katkaisija Qou 1p 70a | AG7CYF 5B979

SQUARE D QOU170 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 1p 70a

Varastossa
Tuote: AG7CYF Malli: QOU170Ristiviite: 5B979

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria70
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAmpeeriaKatkaisijan tyyppiTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyyseräHinta
NELIÖ QUU115VH -yksikön katkaisija Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14AWG15Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€184.16
NELIÖ Q QUU120VH -yksikön katkaisija Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14AWG20Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€152.33
SQUARE D QOU1201021 Yksikköasennussuojakatkaisija Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU 120102114AWG20Shunt-matkaUralaukkoteline (viiva ja kuorma)1.5 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€355.40
NELIÖ QUU125VH -yksikön katkaisija Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14AWG25Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€157.15
RUUTU D QOU130VH -yksikön katkaisija Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14AWG30Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€158.71
NELIÖ Q QUU150VH -yksikön katkaisija Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14AWG50Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€163.50
RUUTU D QOU180 -yksikön katkaisija Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU 18012AWG80StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.96 "Yksikköasennettava katkaisija€314.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU170 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 1p 70a
€140.87 / yksikkö