SQUARE D Yksikkökytkimet, 3-napaiset


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 240 VAC , DC-jänniteluokitus: 48 VDC , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3
TyyliMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
A
QOU320VH
1.5 "20Suuri keskeytyskapasiteetti2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€828.11
B
QOU 370
2.25 "70Standardi2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€231.90
C
QOU 31001021
3"100Shunt-matka2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€396.61
C
QOU 3601021
3"60Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€632.24
C
QOU 3151021
3"15Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€761.87
C
QOU 3501021
3"50Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€759.56

Yksikkökytkimet, 3-napaiset

Square D QOU -sarjan katkaisijat 3-napaisella kokoonpanolla on suunniteltu ylivirtasuojaukseen ja kytkemiseen molempiin AC- ja DC-sähköjärjestelmiin. Näissä katkaisimissa on shuntti-laukaisumekanismi, joka laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä virroitettua laukaisukelaa. Heillä on urakoteloiset korvakkeet, jotka on UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu hyväksymään kiinteät / säikeiset alumiini- ja kuparijohtimet. Nämä katkaisijat tulevat lasivahvisteisesta eristemateriaalista valmistettuun koteloon, joka tarjoaa suuren dielektrisen lujuuden. Visi-Trip-ilmaisin tarjoaa visuaalisen kuvan laukaisun tilasta. QOU-sarjan katkaisijoita on saatavana enintään 100 A: n virralla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?