SQUARE D QOU-pienkatkaisijat, 1-napainen, yksikön kiinnike


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 / 240 VAC , Nykyinen arvostelu: 10A , Keskeytysluokitus: 10 kA @ 120/240 V AC , Asennustyyppi: Pultti kiinni , Napojen lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Käytä seuraavien kanssa: QO-sarja
TyyliMalliMin. Langan kokoAmpeeriaKatkaisijan tyyppiTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyyseräHinta (ei alv)
A
QOU 180
12AWG80StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.96 "Yksikköasennettava katkaisija€314.96
B
QOU 1100
12AWG100StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€343.48
A
QOU150VH
14AWG50Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€163.50
A
QOU160VH
14AWG60Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€144.23
A
QOU120VH
14AWG20Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€152.33
A
QOU125VH
14AWG25Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€157.15
A
QOU115VH
14AWG15Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€184.16
C
QOU 1201021
14AWG20Shunt-matkaUralaukkoteline (viiva ja kuorma)1.5 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€355.40
A
QOU130VH
14AWG30Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€158.71
D
QOU 110
14AWG10StandardiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Pulttikytkin€73.26
A
QOU 170
14AWG70StandardiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€140.87

QOU-pienkatkaisijat, 1-napainen, yksikön kiinnike

Square D QOU -sarjan katkaisijat on suunniteltu ylivirtasuojaukseen ja AC- ja DC-sähköjärjestelmien kytkemiseen päälle. Niissä on lasivahvistetusta eristemateriaalista valmistettu kotelo, joka tarjoaa suuren dielektrisen lujuuden, ja niissä on urakoteloiset korvakkeet, jotka on UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu hyväksymään kiinteät / säikeiset, alumiini- tai kuparijohtimet. Shunt-laukaisumekanismi laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä kuin kaukosäätimestä virroitettua laukaisukelaa. QOU-sarjan katkaisijoita on saatavana enintään 100 A: n virralla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?