Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOU1201021 Yksikköasennussuojakatkaisija Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7

SQUARE D QOU1201021 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 1p 20a

Varastossa
Tuote: AF9HKY Malli: QOU1201021Ristiviite: 2JWK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiShunt-matka
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäUralaukkoteline (viiva ja kuorma)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAmpeeriaKatkaisijan tyyppiTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyyseräHinta
NELIÖ QUU115VH -yksikön katkaisija Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14AWG15Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€184.16
NELIÖ Q QUU120VH -yksikön katkaisija Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14AWG20Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€152.33
NELIÖ QUU125VH -yksikön katkaisija Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14AWG25Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€157.15
RUUTU D QOU130VH -yksikön katkaisija Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14AWG30Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€158.71
NELIÖ Q QUU150VH -yksikön katkaisija Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14AWG50Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€163.50
RUUTU D QOU180 -yksikön katkaisija Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU 18012AWG80StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.96 "Yksikköasennettava katkaisija€314.96
SQUARE D QOU110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU 11014AWG10StandardiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Pulttikytkin€73.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU1201021 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 1p 20a
€355.40 / yksikkö