Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QOU31001021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1

SQUARE D QOU31001021 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 3p 100a

Varastossa
Tuote: AF9HRJ Malli: QOU31001021Ristiviite: 2JXL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiShunt-matka
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.96 "
Pituus4.45 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko12AWG
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
TerminaaliliitäntäUralaukkoteline (viiva ja kuorma)
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)11.3
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)7.59
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta
NELIÖ QOU320VH -yksikön katkaisija Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Suuri keskeytyskapasiteetti2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€828.11
RUUTU D QOU3501021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU 35010213"50Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€759.56
RUUTU D QOU3601021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU 36010213"60Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€632.24
RUUTU D QOU370 -yksikön katkaisija Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU 3702.25 "70Standardi2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€231.90
RUUTU D QOU3151021 Yksikköasennettava katkaisija QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU 31510213"15Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€761.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU31001021 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 3p 100a
€396.61 / yksikkö