SQUARE D QOU-sarjan katkaisijat, 120/240 VAC


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 / 240 VAC , Napojen lukumäärä: 2 , vaihe: 1
TyyliMalliTerminaaliliitäntäAmpeeriaKatkaisijan tyyppiLeveysTasajänniteluokitusSyvyysPituusMaks. Langan kokoHinta (ei alv)
A
QOU 2101021
Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)10Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€528.10
A
QOU 2601021
Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)60Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€390.11
A
QOU 2201021
Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)20Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€416.15
A
QOU 2501021
Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)50Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€508.67
B
QOU 2125
Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)125Standardi1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€805.81
C
QOU 2100
Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)100Standardi1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG€453.76
C
QOU 280
Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)80Standardi1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€467.36
D
QOU 230
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)30Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€159.56
B
QOU 225
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)25Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€160.31
B
QOU220VH
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)20Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€335.06
B
QOU250VH
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)50Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€335.49
B
QOU260VH
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)60Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€337.22
B
QOU230VH
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)30Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€334.31
E
QOU 210
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)10Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€156.90
B
QOU 220
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)20Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€157.79
B
QOU 215
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)15Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€149.90
B
QOU 235
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)35Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€158.47
F
QOU 250
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)50Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€158.79
B
QOU215VH
Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)15Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€362.00

QOU-sarjan katkaisijat, 120/240 VAC

Square D QOU -sarjan pienoiskatkaisijat on suunniteltu asennettaviksi kaupallisiin ja teollisiin sähkölaitteisiin suojaamaan ylivirta- ja oikosulkuolosuhteilta. Nämä katkaisijat on integroitu yksikköasennettaviin (korvakkeet / liitännät) -liitäntöihin nopeaa asentamista tai käyttöä varten missä tahansa asennossa ja kaksinapaisessa rakenteessa, ja niissä on yhteinen laukaisulaite, joka avaa samanaikaisesti molemmat navat. hei mukana tulee myös keskikohdan vaihtomekanismi, jossa on nopea pikakatkaisu, jonka avulla kahva vakautuu ON- ja OFF-asentojen välillä, kun piiri laukeaa. Joissakin malleissa voidaan käyttää myös shuntti laukaisuja katkaisijan manuaaliseen laukaisemiseen käyttämällä kaukosäätimen lähdettä (painonappia tai ohjauslaitetta). Valitse laajasta tuotevalikoimasta, joka on saatavana nykyisissä luokituksissa jopa 125A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?