Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ Q QUU160VH -yksikön katkaisija QOU 1 P 60A | AH2NZC 2JWT2

SQUARE D QOU160VH Yksikköasennettu katkaisija QOU 1 P 60A

Varastossa
Tuote: AH2NZC Malli: QOU160VHRistiviite: 2JWT2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria60
Katkaisijan tyyppiSuuri keskeytyskapasiteetti
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus22 kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAmpeeriaKatkaisijan tyyppiTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyyseräHinta
NELIÖ QUU115VH -yksikön katkaisija Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14AWG15Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€183.83
NELIÖ Q QUU120VH -yksikön katkaisija Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14AWG20Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€152.78
SQUARE D QOU1201021 Yksikköasennussuojakatkaisija Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU 120102114AWG20Shunt-matkaUralaukkoteline (viiva ja kuorma)1.5 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€146.78
NELIÖ QUU125VH -yksikön katkaisija Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14AWG25Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€140.24
RUUTU D QOU130VH -yksikön katkaisija Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14AWG30Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€85.25
NELIÖ Q QUU150VH -yksikön katkaisija Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14AWG50Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€158.59
RUUTU D QOU180 -yksikön katkaisija Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU 18012AWG80StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.96 "Yksikköasennettava katkaisija€123.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU160VH Yksikköasennettu katkaisija QOU 1 P 60A
€134.33 / yksikkö