Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D QOU235 -yksikön katkaisija Qou 2p 35a | AG7CYN 5B988

SQUARE D QOU235 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 2p 35a

Varastossa
Tuote: AG7CYN Malli: QOU235Ristiviite: 5B988

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria35
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAmpeeriaKatkaisijan tyyppiLeveysTasajänniteluokitusSyvyysPituusMaks. Langan kokoHinta
SQUARE D QOU2101021 Yksikön kiinnitys Katkaisija Qou 2p 10a | AF9HNG 2JWY6 QOU 2101021Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)10Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€552.76
RUUTU D QOU2125 -yksikön katkaisija Qou 2p 125a | AF9HNL 2JWZ3 QOU 2125Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)125Standardi1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€288.88
RUUTU D QOU215VH -yksikön katkaisija Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)15Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€361.42
NELIÖ Q QUU220VH -yksikön katkaisija Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)20Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€326.25
NELI D QOU2201021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 2p 20a | AF9HPG 2JXD3 QOU 2201021Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)20Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€394.09
RUUTU D QOU230VH -yksikön katkaisija Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)30Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€137.68
NELIÖ Q QUU250VH -yksikön katkaisija Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)50Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€328.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU235 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 2p 35a
€58.23 / yksikkö