HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vedonpoistojohdon kahvat, 1/2 tuuman NPT -putkikoko


Suodattaa
Putken koko: 1 / 2 " , Mies Nainen: Mies
TyyliMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliKaupan kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
073031201
Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€39.76
B
073031200
Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€43.25
A
073031202
Pöly tiukkaGalvanisoitu teräs1 / 2 "Eristämätön€45.71
C
074-01-010
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€129.66
D
074-01-076
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€160.26
D
074-01-078
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€161.03
E
074011021
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€107.97
E
074011049
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla3 / 4 "Nestemäinen€87.94
C
074-01-008
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€134.41
C
074-01-006
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€131.07
C
074-01-1247
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€126.39
D
074-01-074
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€167.36
D
074-01-080
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€162.40
C
074-01-004
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 2 "Nestemäinen€115.67

Vedonpoistojohdon kahvat, 1/2 tuuman NPT -putkikoko

Hubbell Wiring Device-Kellems vedonpoistojohtokahvat pidentävät kaapeleiden käyttöikää kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Ne vähentävät jännitystä, tärinää tai taipumista liittimissä ja liitoksissa, kun sähköjohdot liitetään paneeleihin tai sähkökoteloihin. Näissä johtokahvoissa on alumiiniset liittimet, joissa on urat ja teräksiset lukkomutterit, jotka yhdistävät kaapelin turvallisesti porttiin, ja ruostumaton teräsverkko, joka estää kaaren taittumisen liitoskohdassa. Ne jakavat rasituksen verkon pituudelle ja kestävät korroosiota. Valituissa liittimissä on 90 ja 45 asteen kulmassa oleva rakenne kaapelien liittämiseksi ei-inline-portteihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä 1/2 NPT-kierrekokoisia, vedonpoistokahveja, joiden silmäpituudet vaihtelevat, saatavilla pöly- ja nestetiiviinä versioina.
Raptor Supplies tarjoaa myös vedonpoistojohtokahvat putkikokoisina 3 / 4 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?