DAYTON Valaisemattomat valintakytkimen käyttölaitteet, 3 asentoa


Suodattaa
Perusaine: Metalli , Kehys: kromi , Väri: Musta , IP-luokitus: Ei arvioitu , Materiaali: kromi , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4x , Käyttäjän väri: Musta , Koko: 22mm
TyyliMalliToimintaAvain numeroOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G282
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyEi avaintaVipu€14.53
B
30G288
Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinen455Avain€26.34

Valaisemattomat valintakytkimen käyttölaitteet, 3 asentoa

Daytonin valaisemattomia valintakytkimiä käytetään kosketinlohkojen, asennusalustojen ja LED-moduulien kanssa. Näissä yksiköissä on muovirakenne, joka tarjoaa erinomaisen suojan kiinteitä vieraita esineitä, jäätä ja vettä vastaan ​​sisä- ja ulkotiloissa. Ne ovat CE-, CSA-, IEC- ja UL-standardien mukaisia, ja niitä on saatavana avain- tai viputyyppisinä toimijoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?