TE CONNECTIVITY Liitossarjat

Käytetään kahden kaapelin turvalliseen liittämiseen yhdessä minimaalisen nivelhäviön kanssa käytettäväksi kaupallisissa valaistuksen liitäntälaitteissa. Ominaisuudet Eristyssiirtokontaktit takaavat nopean virtajohdon liitännän ja hanamalli nopeaan ja helppoon asennukseen. Saatavana sinisenä ja ruskeana värivaihtoehtona

Suodattaa

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A72-N17.1 "€115.16
A72-N210.5 "€160.73
A72-N315.4 "€293.21
A72-N415.6 "€563.64
A72-N520.3 "€850.55
A72-N625 "€1,896.12
TyyliMalli
ALAJSKB
Tarjouspyyntö
ALAJSKG
Tarjouspyyntö
ALAJSK
Tarjouspyyntö
ALAJSKW
Tarjouspyyntö
3M -

Liitossarjat

TyyliMalliVaijerivalikoimaVäriMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusTemp. alueJännitearvotHinta (ei alv)
A53032 AWG - 250 kcmilMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V5.3 "Jopa 194 astetta F.1000V€203.79
A53024 - 1/0 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V4.2 "Jopa 194 astetta F.1000V€144.47
A53044/0 AWG - 500 kcmilMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V6.7 "Jopa 194 astetta F.1000V€229.06
A530112-4 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V4"Jopa 194 astetta F.1000V€126.21
A530016-12 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V2.1 "Jopa 194 astetta F.1000V€79.29
BDBR/Y-6 (KIT)18-10 AWGKeltainenpolypropeeni221 astetta F600 V4"Jopa 221 astetta F.600V€11.05
HOFFMAN -

Butt Splice sarjat

TyyliMalli
ALBSKG
Tarjouspyyntö
BLBSKW
Tarjouspyyntö
ALBSKB
Tarjouspyyntö
HOFFMAN -

Säädettävät Butt Splice sarjat

TyyliMalli
ALABSK
Tarjouspyyntö
ALABSKG
Tarjouspyyntö
ALABSKB
Tarjouspyyntö
BLABSKW
Tarjouspyyntö
3M -

Moottorin johtosarjan jatkossarjat

TyyliMalliPultin pituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A53241 1 / 2 "11.5 "4/0 - 500 kcmil€894.63
A53231 1 / 4 "10 "2-250kcmil€708.80
B53211 / 2 "8"10-4 AWG€480.78
A53223 / 4 "9"4 - 1/0 AWG€579.99
IDEAL -

Maanalainen liitossarja

TyyliMalliKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A46-4019"2-8 AWG€23.17
B46-40313.5 "1/0 - 250 MCM€52.53
C46-40214.5 "1/0 - 4 AWG€30.28
HOFFMAN -

Liitossarjat

TyyliMalli
AQTPBNWK
Tarjouspyyntö
AQTPBNWKBLK
Tarjouspyyntö
HOFFMAN -

Liitosliitossarjat

TyyliMalli
ALJSK
Tarjouspyyntö
ALJSKB
Tarjouspyyntö
ALJSKG
Tarjouspyyntö
BLJSKW
Tarjouspyyntö
TyyliMalliPultin pituusMaks. JänniteKokonaispituusJännitearvotVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€634.38
A53341 1 / 2 "8000V18 "5/8 kV4/0 - 500 kcmil€1,057.00
A53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€307.03
A53181 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€421.43
A53331 1 / 4 "8000V16 "5/8 kV2-250kcmil€883.00
A53131"1000V9"10002-250kcmil€235.88
A53161 / 2 "8000V8"100010-4 AWG€259.85
A53311 / 2 "8000V11 "5/8 kV10-4 AWG€621.88
A53173 / 4 "8000V9.5 "10004 - 1/0 AWG€300.77
A53323 / 4 "8000V13 "5/8 kV4 - 1/0 AWG€697.17
A53123 / 4 "1000V9"10004 - 1/0 AWG€197.51
TyyliMalliPultin pituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A85-101.75 "5"4AWG€72.50
A85-143.25 "8"2/0 - 4/0 AWG€111.85
A85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€187.56
BURNDY -

UGSKIT -sarjan maanalainen liitospakkaus

Burndy UGSKIT -sarjan maanalaisia ​​jatkossarjoja käytetään maanalaisten kaapelien jatkoksiin tai liittämiseen yleishyödyllisissä, tietoliikenne- ja teollisuussovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät tavallisen Ams-jatkoksen/supistimen ja kaksi paksua seinää lämpökutistuvaa holkkia. Ams-jatkos on valmistettu tinatusta alumiinista, joka tarjoaa alhaisen kosketusvastuksen ja vähentää galvaanisen korroosion vaikutusta. Se on yhteensopiva alumiini- ja kuparijohtimien kanssa ja voidaan asentaa yleisillä asennustyökaluilla. Raskasseinäiset lämpökutisteholkit on vuorattu liimalla, mikä tarjoaa tiiviin liitoksen ja kestää hankausta, jota voi esiintyä hautaussovelluksissa.

TyyliMalliKuusiokokoMin. JänniteKokonaispituus
AUGSKIT 2--1.380 "
Tarjouspyyntö
AUGSKIT 81 / 2 "-40 paunaa.
Tarjouspyyntö
BUGSKIT 2505 / 16 "-0.56
Tarjouspyyntö
3M -

Hartsiyhdistelmäsarja

TyyliMalliMateriaaliMaks. JänniteKokonaispituusJännitearvotVaijerivalikoimaHinta (ei alv)
A85-12Hartsi1,000 V7"1000V1 - 2/0 AWG€104.69
A82-B1NHartsi #4N5,000 V4.5 "5000V4-2 AWG€145.35
A82-A2NHartsi #4N5,000 V11.875 "5000V2 - 3/0 AWG€159.90
A82-A1NHartsi #4N5,000 V4.5 "5000V10-2 AWG€95.98
A90-B1NHartsi #4N1,000 V8"1000V1/0 - 2/0 AWG€146.96
A82-F1Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla1,000 V8"1000V6 - 1/0 AWG€170.48
B5384Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V14.5 "5000V ja 8000V4/0 AWG - 500 kcmil€1,551.60
B5382Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V12 "5000V ja 8000V4 - 1/0 AWG€1,153.10
A82-F2Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla1,000 V12 "1000V2/0 - 4/0 AWG€248.23
B5383Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V13.2 "5000V ja 8000V2 AWG - 250 kcmil€1,405.02
B5311Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla1,000 V4"1000V10-4 AWG€150.95
B5381Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V11.8 "5000V ja 8000V10-4 AWG€1,101.79
RAYCHEM -

Kutistehana 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

MallieräHinta (ei alv)
CRSM-CT-84/20-250AG3UHQ€403.45
3M -

Valamisyhdiste 8 Awg

MallieräHinta (ei alv)
2136AB8HWY€106.21
BURNDY -

Liitossarjat 8-2 AWG 194F Musta 600V

MallieräHinta (ei alv)
AGSKIT2AG9RUZ€21.00
IDEAL -

Uf-liitossarja 14-8 Awg

MallieräHinta (ei alv)
46-400AB8AJC€29.90
ALL GEAR -

Jatkosarja, 1/4 jopa 1 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
PSPLICINGKITCJ6PUK€150.44
Katso yksityiskohdat
HOFFMAN -

Butt Splice Kit, terästä

MallieräHinta (ei alv)
LBSKCH8MLJ-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?