Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5304 liitossarja, 4/0 AWG - 500 kcMil lanka, 6.7 tuuman kokonaispituus | CE9FWY 4NU51

3M 5304 liitossarja, 4/0 AWG - 500 kcMil lanka, 6.7 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CE9FWY Malli: 5304Ristiviite: 4NU51
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
€229.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitossarjat
VäriMusta
MateriaaliKuparikärki, EPDM -kumieriste
Maks. Lämpötila194 astetta F
Maks. Jännite1,000 V
Kokonaispituus6.7 "
Temp. alueJopa 194 astetta F.
Jännitearvot1000V
Vaijerivalikoima4/0 AWG - 500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaVäriMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusTemp. alueJännitearvotHinta
3M 5302 Jatkospakkaus, 4 - 1/0 AWG: n lanka -alue, 4.2 tuuman kokonaispituus, kuparikorvakkeet | CE9FWZ 4NU49 53024 - 1/0 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V4.2 "Jopa 194 astetta F.1000V€144.47
3M 5303 jatkosarja, 2 AWG - 250 kcmil Lankaetäisyys, 5.3 tuumaa kokonaispituus | CE9FXA 4NU50 53032 AWG - 250 kcmilMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V5.3 "Jopa 194 astetta F.1000V€203.79
3M DBR/Y-6 (KIT) -liitospaketti, 18-10 AWG-lanka, 4.0 tuuman kokonaispituus, polypropeeni | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6 (KIT)18-10 AWGKeltainenpolypropeeni221 astetta F600 V4"Jopa 221 astetta F.600V€11.05
3M 5300 jatkosarja, 16-12 AWG -lanka -alue, 2.1 tuuman kokonaispituus, kuparikorvakkeet | CE9FXC 4NU47 530016-12 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V2.1 "Jopa 194 astetta F.1000V€79.29
3M 5301 jatkosarja, 12-4 AWG -lanka -alue, 4.0 tuuman kokonaispituus, kuparikorvakkeet | CE9FXD 4NU48 530112-4 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V4"Jopa 194 astetta F.1000V€126.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5304 liitossarja, 4/0 AWG - 500 kcMil lanka, 6.7 tuuman kokonaispituus
€229.06 / yksikkö