HAMILTON WH-sarja, jäykkä levypyörä


Suodattaa
Pyörän lämpötila. Saatavilla oleva alue: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Levyn paksuus: 0.25 " , Levyn tyyppi: B , Kilparata: CNC-koneistettu , Kääntösäde: 0" , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliKehysmateriaaliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
R-WH-6SPB
Taottu teräsEi300-999 paunaa3 x 3 "960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€179.45
B
R-WH-6WNB
TeräsEi1000-2999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"1000 lbKyllä3 x 3 "7.5 "€103.52
C
R-WH-4SWF
TeräsEi300-999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"700 lbKyllä3 x 3 "5.625 "€240.72
D
R-WH-6P
TeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€83.36
E
R-WH-4P
TeräsKyllä300-999 paunaa3 x 3 "800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€76.55
F
R-WH-8SWF
TeräsEi1000-2999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"2000 lbKyllä3 x 3 "9.5 "€336.17
G
R-WH-6FSB
TeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€115.72
H
R-WH-4WNB
TeräsEi300-999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"800 lbKyllä3 x 3 "5.625 "€103.08
I
R-WH-4SPB
TeräsEi300-999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"600 lbKyllä3 x 3 "5.625 "€145.53
J
R-WH-4TRB
TeräsEi300-999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"900 lbKyllä3 x 3 "5.625 "€234.41
K
R-WH-8SPB
TeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€189.13
L
R-WH-8TRB
TeräsEi1000-2999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"1800 lbKyllä3 x 3 "9.5 "€386.93
M
R-WH-4 Mt
TeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€100.64
N
R-WH-8 Mt
TeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1500 lbEi2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€143.46
O
R-WH-4DB
TeräsEi300-999 paunaa3 x 3 "750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€111.04
P
R-WH-4NYB
TeräsEi1000-2999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"2000 lbKyllä3 x 3 "5.625 "€211.93
Q
R-WH-6SWF
TeräsEi1000-2999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"1400 lbKyllä3 x 3 "7.5 "€289.86
R
R-WH-8DB
TeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1550 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€166.81
S
R-WH-6DB
TeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€82.36
T
R-WH-4DB70
TeräsEi300-999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"975 lbKyllä3 x 3 "5.625 "€161.02
U
R-WH-8P
TeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1400 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€94.63
V
R-WH-6 Mt
TeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1400 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€116.72
W
R-WH-6DB70
TeräsEi1000-2999 paunaa2-5/8 x 3-5/8"1560 lbKyllä3 x 3 "7.5 "€184.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?