Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 46-401 maanalainen liitossarja 8-2 Awg AB8AJF 25A182

IDEAL 46-401 Underground Splice Kit 8-2 AWG

Varastossa
Tuote: AB8AJF Malli: 46-401Ristiviite: 25A182
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
€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen liitossarja
VäriMusta
MateriaaliAlumiini / kupariliitos, TS-46 silloitettu polyolefiinieriste
Maks. Kaapelin halkaisija3/4 tuumaa
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus9"
vakiopituus6 sisään.
Temp. alueJopa 221 astetta F
Jännitearvot600
Vaijerivalikoima2-8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
IDEAL 46-402 maanalainen liitossarja 4-1 / 0 Awg AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 - 4 AWG€30.28
IDEAL 46-403 maanalainen liitossarja 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5 "1/0 - 250 MCM€52.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 46-401 Underground Splice Kit 8-2 AWG
€23.17 / yksikkö