Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5302 Jatkospakkaus, 4 - 1/0 AWG: n lanka -alue, 4.2 tuuman kokonaispituus, kuparikorvakkeet | CE9FWZ 4NU49

3M 5302 liitossarja, 4–1/0 ​​AWG johtosarja, 4.2 tuuman kokonaispituus, kuparikorvake

Varastossa
Tuote: CE9FWZ Malli: 5302Ristiviite: 4NU49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitossarjat
VäriMusta
MateriaaliKuparikärki, EPDM -kumieriste
Maks. Lämpötila194 astetta F
Maks. Jännite1,000 V
Kokonaispituus4.2 "
Temp. alueJopa 194 astetta F.
Jännitearvot1000V
Vaijerivalikoima4 - 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaVäriMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusTemp. alueJännitearvotHinta
3M 5304 liitossarja, 4/0 AWG - 500 kcMil lanka, 6.7 tuuman kokonaispituus | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG - 500 kcmilMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V6.7 "Jopa 194 astetta F.1000V€229.06
3M 5303 jatkosarja, 2 AWG - 250 kcmil Lankaetäisyys, 5.3 tuumaa kokonaispituus | CE9FXA 4NU50 53032 AWG - 250 kcmilMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V5.3 "Jopa 194 astetta F.1000V€203.79
3M DBR/Y-6 (KIT) -liitospaketti, 18-10 AWG-lanka, 4.0 tuuman kokonaispituus, polypropeeni | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6 (KIT)18-10 AWGKeltainenpolypropeeni221 astetta F600 V4"Jopa 221 astetta F.600V€11.05
3M 5300 jatkosarja, 16-12 AWG -lanka -alue, 2.1 tuuman kokonaispituus, kuparikorvakkeet | CE9FXC 4NU47 530016-12 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V2.1 "Jopa 194 astetta F.1000V€79.29
3M 5301 jatkosarja, 12-4 AWG -lanka -alue, 4.0 tuuman kokonaispituus, kuparikorvakkeet | CE9FXD 4NU48 530112-4 AWGMustaKuparikärki, EPDM -kumieriste194 astetta F1,000 V4"Jopa 194 astetta F.1000V€126.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5302 liitossarja, 4–1/0 ​​AWG johtosarja, 4.2 tuuman kokonaispituus, kuparikorvake
€144.47 / yksikkö