Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5323 -moottorin johtosidos .53-.88 Halkaisija 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2

3M 5323 Moottorin johdin jatkos .53-.88 Halkaisija 9-10In 5/8kV

Varastossa
Tuote: AE7NHB Malli: 5323Ristiviite: 5ZNN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€708.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin johtosidossarja
Pultin pituus1 1 / 4 "
VäriMusta
MateriaaliEPDM-kumi, hartsi
Maks. Kaapelin halkaisija0.53 - 0.88 tuumaa.
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite8000V
Kokonaispituus10 "
vakiopituus9 - 10 tuumaa.
Temp. alue194 astetta F ja ylikuormitusluokitus 266 astetta C.
Jännitearvot5/8 kV
Vaijerivalikoima2-250kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M 5321 Moottorijohdinsarja 10-4AWG 7-8In 5/8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10-4 AWG€480.78
3M 5322 -moottorijohdinsitossarja 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 - 1/0 AWG€579.99
3M 5324 -moottorin johtosidos .75-1.12 Halkaisija 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 - 500 kcmil€894.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5323 Moottorin johdin jatkos .53-.88 Halkaisija 9-10In 5/8kV
€708.80 / yksikkö