Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 46-403 maanalainen liitossarja 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184

IDEAL 46-403 Underground Splice Kit 1/0-250 Mcm

Varastossa
Tuote: AB8AJH Malli: 46-403Ristiviite: 25A184

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen liitossarja
VäriMusta
MateriaaliAlumiini / kupariliitos, TS-46 silloitettu polyolefiinieriste
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 2 tuumaa
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus13.5 "
vakiopituus12 sisään.
Temp. alueJopa 221 astetta F
Jännitearvot600
Vaijerivalikoima1/0 - 250 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
IDEAL 46-401 maanalainen liitossarja 8-2 Awg AB8AJF 25A182 46-4019"2-8 AWG€23.17
IDEAL 46-402 maanalainen liitossarja 4-1 / 0 Awg AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 - 4 AWG€30.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 46-403 Underground Splice Kit 1/0-250 Mcm
€52.53 / yksikkö