Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY AGSKIT2 -liitossarjat 8-2 AWG 194F musta 600V | AG9RUZ 22C217

BURNDY AGSKIT2 liitossarjat 8-2 AWG 194F musta 600V

Varastossa
Tuote: AG9RUZ Malli: AGSKIT2Ristiviite: 22C217

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitossarjat
VäriMusta
MateriaaliAlumiiniliitos, kutistusholkki
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus10.5 "
Temp. alue32 astetta 194 astetta F
Jännitearvot600V
Vaijerivalikoima8-2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY AGSKIT2 liitossarjat 8-2 AWG 194F musta 600V
€21.00 / yksikkö