Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5381 Hartsiyhdistelmäsarja, 10–4 AWG -lanka, 11.8 tuuman kokonaispituus | CE9PYU 5ZNN8

3M 5381 Hartsiseosliitossarja, 10–4 AWG johtosarja, 11.8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CE9PYU Malli: 5381Ristiviite: 5ZNN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,101.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHartsiliitospakkaus
VäriMusta
MateriaaliHartsi muovisella EPDM -kumimuotilla
Maks. Lämpötila194 astetta F
Maks. Jännite8,000 V
Kokonaispituus11.8 "
Temp. alueJopa 194 astetta F.
Jännitearvot5000V ja 8000V
Vaijerivalikoima10-4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. JänniteKokonaispituusJännitearvotVaijerivalikoimaHinta
3M 82-F1 hartsiyhdistelmäsarja, 6-1/0 AWG: n lanka-alue, 8.0 tuuman kokonaispituus | CE9PYK 5ZNK4 82-F1Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla1,000 V8"1000V6 - 1/0 AWG€170.48
3M 5384 Hartsiyhdistelmäsarja, 4/0 AWG - 500 kcmil Lanka -alue | CE9PYL 5ZNP1 5384Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V14.5 "5000V ja 8000V4/0 AWG - 500 kcmil€1,551.60
3M 82-B1N Hartsiyhdistelmäsarja, 4 AWG-lanka-alue, 2 tuuman kokonaispituus | CE4.5PYM 9NU4 82-B1NHartsi #4N5,000 V4.5 "5000V4-2 AWG€145.35
3M 5382 Hartsiyhdistelmäsarja, 4-1 AWG: n lanka -alue, 0 tuuman kokonaispituus | CE12.0PYN 9ZNN5 5382Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V12 "5000V ja 8000V4 - 1/0 AWG€1,153.10
3M 82-F2 Hartsiyhdistelmäsarja, 2/0-4/0 AWG-lanka, 12.0 tuuman kokonaispituus | CE9PYP 5ZNK5 82-F2Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla1,000 V12 "1000V2/0 - 4/0 AWG€248.23
3M 82-A2N hartsiyhdistelmäsarja, 2-3/0 AWG-lanka, 11.875 tuuman kokonaispituus | CE9PYQ 4NU53 82-A2NHartsi #4N5,000 V11.875 "5000V2 - 3/0 AWG€159.90
3M 5383 Hartsiyhdistelmäsarja, 2 AWG - 250 kcmil Lanka -alue | CE9PYR 5ZNP0 5383Hartsi muovisella EPDM -kumimuotilla8,000 V13.2 "5000V ja 8000V2 AWG - 250 kcmil€1,405.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5381 Hartsiseosliitossarja, 10–4 AWG johtosarja, 11.8 tuuman kokonaispituus
€1,101.79 / yksikkö