3M 5334 Moottorin johtoliitin, 75-1.12 Dia 17-18In 5/8kV | AE7NHG 5ZNN7

3M 5334 Moottorin johtoliitos .75-1.12Dia 17-18In 5/8kV

Varastossa
Tuote: AE7NHG Malli: 5334Ristiviite: 5ZNN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin johtosidossarja
Pultin pituus1 1 / 2 "
VäriMusta
MateriaaliEPDM-kumi, hartsi
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 - 1.12 tuumaa.
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite8000V
Kokonaispituus18 "
vakiopituus17 - 18 tuumaa.
Temp. alue194 astetta F ja ylikuormitusluokitus 266 astetta C.
Jännitearvot5/8 kV
Vaijerivalikoima4/0 - 500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusMaks. JänniteKokonaispituusJännitearvotVaijerivalikoimaHinta
3M 5312 Moottorin johtosarja 4-1/0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 - 1/0 AWG€197.51
3M 5313 -moottorijohdinsitossarja 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002-250kcmil€235.88
3M 5314 -moottorin johtositossarja 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€307.03
3M 5316 -moottorijohdinsitossarja 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010-4 AWG€259.85
3M 5317 -moottorijohdinsitossarja 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 - 1/0 AWG€300.77
3M 5318 -moottorin johtosidos .53-.88In halkaisija 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€421.43
3M 5319 -moottorin johtosidos .75-1.12-halkaisija 13 tuumaa 1000 V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€634.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5334 Moottorin johtoliitos .75-1.12Dia 17-18In 5/8kV
€1,057.00 / yksikkö