Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 72-N1 -hartsiliitossarja 0.25 - halkaisija 7.125 - 1000 V | AE7NGK 5ZNK6

3M 72-N1 hartsiliitossarja, 0.25 halkaisija 7.125 tuumaa 1000 V

Varastossa
Tuote: AE7NGK Malli: 72-N1Ristiviite: 5ZNK6

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€115.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHartsiliitospakkaus
VäriMusta
MateriaaliEPDM-kumi, hartsi
Maks. Kaapelin halkaisija0.250 sisään.
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus7.1 "
vakiopituus7.125 sisään.
Temp. alue194 astetta 266 astetta F
Jännitearvot1000
Vaijerivalikoima22-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3909505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liitin Dia. (Tuumaa) (0.625)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
3M 72-N2 -hartsiliitospakkaus 0.5 Halkaisija 10 7/16 tuumaa 1000 V | AE7NGL 5ZNK7 72-N210.5 "€160.73
3M 72-N3 -hartsiliitospakkaus. 625, halkaisija 15 7/16 tuumaa 1000 V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "€293.21
3M 72-N4 -hartsiliitospakkaus 1 Halkaisija 15 5/8 In 1000 V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "€563.64
3M 72-N5 -hartsiliitospakkaus 1.25 Halkaisija 20 5/16 tuumaa 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "€850.55
3M 72-N6 -hartsiliitospakkaus 1.25 Halkaisija 25 tuumaa 1000 V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "€1,896.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 72-N1 hartsiliitossarja, 0.25 halkaisija 7.125 tuumaa 1000 V
€115.16 / yksikkö