Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5324 -moottorin johtosidos .75-1.12 Halkaisija 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3

3M 5324 moottorin johdin jatkos .75-1.12 Halkaisija 5/8kV

Varastossa
Tuote: AE7NHC Malli: 5324Ristiviite: 5ZNN3
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
€894.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin johtosidossarja
Pultin pituus1 1 / 2 "
VäriMusta
MateriaaliEPDM-kumi, hartsi
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 - 1.12 tuumaa.
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite8000V
Kokonaispituus11.5 "
vakiopituus10.5 - 11.5 tuumaa.
Temp. alue194 astetta F ja ylikuormitusluokitus 266 astetta C.
Jännitearvot5/8 kV
Vaijerivalikoima4/0 - 500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M 5321 Moottorijohdinsarja 10-4AWG 7-8In 5/8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10-4 AWG€480.78
3M 5322 -moottorijohdinsitossarja 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 - 1/0 AWG€579.99
3M 5323 -moottorin johtosidos .53-.88 Halkaisija 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1 / 4 "10 "2-250kcmil€708.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5324 moottorin johdin jatkos .75-1.12 Halkaisija 5/8kV
€894.63 / yksikkö