Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 85-10 -hartsiliitospakkaus 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7

3M 85-10 Hartsiliitossarja 4 AWG 1000V

Varastossa
Tuote: AD7EQC Malli: 85-10Ristiviite: 4DYX7
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
€72.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHartsiliitospakkaus
Pultin pituus1.75 "
VäriMusta
MateriaaliHartsi
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus5"
Temp. alue90 astetta C
Jännitearvot1000
Vaijerivalikoima4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liitin (puristettu) (7/16)
    • Maks. Liitin (jaettu pultti) (8 AWG säikeinen)
    • Maks. Liitin Dia. (Sisään) (1-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M 85-14 -hartsiliitospakkaus 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 - 4/0 AWG€111.85
3M 85-16 -hartsiliitospakkaus 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€187.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 85-10 Hartsiliitossarja 4 AWG 1000V
€72.50 / yksikkö