Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5319 -moottorin johtosidos .75-1.12-halkaisija 13 tuumaa 1000 V | AE7NGY 5ZNL9

3M 5319 Moottorin johtoliitos ,75-1.12 tuumaa Halkaisija 13 tuumaa 1000 V

Varastossa
Tuote: AE7NGY Malli: 5319Ristiviite: 5ZNL9
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
€634.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin johtosidossarja
Pultin pituus1 1 / 2 "
VäriMusta
MateriaaliEPDM-kumi, hartsi
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 - 1.12 tuumaa.
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite8000V
Kokonaispituus13 "
vakiopituus13.0 sisään.
Temp. alue194 astetta F ja ylikuormitusluokitus 266 astetta C.
Jännitearvot1000
Vaijerivalikoima4/0 - 500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusMaks. JänniteKokonaispituusJännitearvotVaijerivalikoimaHinta
3M 5312 Moottorin johtosarja 4-1/0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 - 1/0 AWG€197.51
3M 5313 -moottorijohdinsitossarja 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002-250kcmil€235.88
3M 5314 -moottorin johtositossarja 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€307.03
3M 5316 -moottorijohdinsitossarja 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010-4 AWG€259.85
3M 5317 -moottorijohdinsitossarja 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 - 1/0 AWG€300.77
3M 5318 -moottorin johtosidos .53-.88In halkaisija 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€421.43
3M 5331 -moottorin johtosidos 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4 53311 / 2 "8000V11 "5/8 kV10-4 AWG€621.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5319 Moottorin johtoliitos ,75-1.12 tuumaa Halkaisija 13 tuumaa 1000 V
€634.38 / yksikkö