Laboratoriodiagnostiikka

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Bulk Beads, Zirconium, 1mm, Triple Pure Molecular Biology Grade, 250g
Tuotenumero: CE7MKB
Malli: D1132-10TP
€566.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kasetti 1.59 tuumaa - 500 kpl pakkaus
Tuotenumero: AB6HVK
Malli: 21 RRL05
Lisää ostoskoriin
Keskitysrengas, kelluva, tiivistyskennolle, koko 3 tuumaa
Tuotenumero: CL6JMP
Malli: HM-1210.30.12
Katso yksityiskohdat
DNA Quantification Kit, Broad Range, 100 Assays
Tuotenumero: CJ4KQH
Malli: NS1020-BR-100
€153.41 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kiinteä rengastiivistyskenno, 100 mm
Tuotenumero: CL6KLD
Malli: HM-1220.100
Katso yksityiskohdat
PCR Probe, High Rox qPCR Mix, 1000 Reactions
Tuotenumero: CD7LFK
Malli: PR2001-H-1000
€674.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Probe One-Step Rt-qPCR Kit, High Rox, 1000 reaktiota
Tuotenumero: CH6FVH
Malli: PR2121-H-1000
€1,512.26 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Koetin, ei Roxia, 1 x 25 ml, 2500 reaktiota
Tuotenumero: CJ4KNH
Malli: PR2001-N-25BLK
€1,225.34 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Täytä lasihelmet, 3mm, 1000g
BENCHMARK SCIENTIFIC

Täytä lasihelmet, 3mm, 1000g

Tuotenumero: CE7MEE
Malli: B1201-HELMI
€33.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kolmiakselinen kansi ja pohjasarja, 1.5 tuuman kansi ja pohjasarja, anodisoitua alumiinia
Tuotenumero: CL6PKU
Malli: HM-4199.15
Katso yksityiskohdat
Kolmiakselinen kansi ja pohjasarja, 38 mm:n kansi ja pohjasarja, anodisoitua alumiinia
Tuotenumero: CL6PKZ
Malli: HM-4199.38
Katso yksityiskohdat
Triaxial Top Cap, 4 Inch Size, Anodized Aluminum
Tuotenumero: CL6PNG
Malli: HM-4199.40T
Katso yksityiskohdat
12...2829

Laboratoriodiagnostiikka

Diagnostiset testauslaitteet auttavat havaitsemaan kemikaaleja, kuten väriaineita, pigmenttejä, reagensseja jne. Raptor Supplies tarjoaa laadukkaita diagnostiikkalaitteita ja lisävarusteita, joilla on korkea tarkkuus vastaamaan testaustarpeitasi

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?