Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 85-14 -hartsiliitospakkaus 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Hartsiliitossarja 2/0-4/0 1000

Varastossa
Tuote: AD7EQD Malli: 85-14Ristiviite: 4DYX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHartsiliitospakkaus
Pultin pituus3.25 "
VäriMusta
MateriaaliHartsi
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus8"
Temp. alue90 astetta C
Jännitearvot1000
Vaijerivalikoima2/0 - 4/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3909505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liitin (puristettu) (3/4)
    • Maks. Liitin (jaettu pultti) (2/0 AWG säikeinen)
    • Maks. Liitin Dia. (Sisään) (4-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M 85-10 -hartsiliitospakkaus 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4AWG€72.50
3M 85-16 -hartsiliitospakkaus 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€187.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 85-14 Hartsiliitossarja 2/0-4/0 1000
€111.85 / yksikkö