MITUTOYO Erikoismikrometrit

Suunniteltu mittaamaan putken paksuuden sisä- ja ulkomitat, kiinnittimien jakohalkaisijat, hammaspyörän hampaat ja levyn paksuus. Mukana vakiovernier- tai digitaalinäytöt mittaustietojen lukemiseen. Sisältää putki-, kiekko-, pallomainen kara-, terä-, kärki- ja yleisversiot.

Suodattaa

MITUTOYO -

Pallomikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöKaraHinta (ei alv)
A295-153Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "EiTasainen€307.35
B295-253Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "Eipallon muotoinen€325.43
C395-351-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKylläTasainen€661.28
MITUTOYO -

Yleismikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A317-351-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€912.98
B117-107Vernier0 - 1 "0.0001 "€337.60
MITUTOYO -

Terän mikrometrit

TyyliMallialuepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A122-128-10---€478.09
B422-360-300 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,342.24
C422-330-300 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,294.74
D122-125-100 "- 1"0.0001 "Ei€418.36
E422-331-301 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,348.16
D122-126-101 "- 2"0.0001 "Ei€453.02
MITUTOYO -

Pistemikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A342-361-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€771.49
B112-189Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€417.38
C112-177Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€326.60
D112-237Vernier0 - 1 "0.001mmEi€328.26
B112-225Vernier0 - 1 "0.001mmEi€243.48
MITUTOYO -

Levymikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A323-350-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€833.44
B223-125Mekaaninen digitaalinen0 - 1 "0.001 "Ei€497.74
C123-125Vernier0 - 1 "0.001 "Ei€351.20
MITUTOYO -

Putken mikrometri

TyyliMallialasinToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A395-364LieriömäinenElektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€757.72
B115-313pallon muotoinenVernier0 - 1 "0.0001 "Ei€212.13
MITUTOYO -

Pyöreä alasin / karamikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A395-371-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.001 "Kyllä€687.95
B115-253Vernier0 - 1 "0.0001 "Ei€213.99
MITUTOYO -

Puristuskorkeusmikrometri 0-0.8 tuumaa digitaalinen

MallieräHinta (ei alv)
342-371-30AD6XPA€776.40
MITUTOYO -

Osoittava mikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
510-131AD6XNN€1,200.66
MITUTOYO -

Pallomainen alasinmikrometri 0-1 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
115-153AD6XNA€220.46
MITUTOYO -

V-alasin mikrometri 0.09-1 tuumaa 0.0001

MallieräHinta (ei alv)
114-202AD6XMZ€752.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?