Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 114-202 V-alasin mikrometri 0.09-1 tuumaa 0.0001 | AD6XMZ 4CGE1

MITUTOYO 114-202 V-alasin mikrometri 0.09-1 tuumaa 0.0001

Varastossa
Tuote: AD6XMZ Malli: 114-202Ristiviite: 4CGE1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€752.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-alasin mikrometri
alasinV-muotoinen
Alasin materiaalikarbidi
Alasin koko0.315 "
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaVernier
alue0.09 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
SPC-lähtöKyllä
KaraKartiomainen
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.059 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 114-202 V-alasin mikrometri 0.09-1 tuumaa 0.0001
€752.02 / yksikkö