Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 510-131 Osoitettava mikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa | AD6XNN 4CGF6

MITUTOYO 510-131 osoitinmikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XNN Malli: 510-131Ristiviite: 4CGF6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,200.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoittaa mikrometriä
alasinTasainen
Alasin materiaalikarbidi
Alasin koko0.315 "
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus54
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaValita
alue0 - 1 "
päätöslauselma0"
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.315 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 510-131 osoitinmikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa
€1,200.66 / yksikkö