WESCO Erikoiskäsirekat

Wesco specialty hand trucks feature steel construction to lift and transport gas cylinders or wooden equipment safely. Can handle loads up to 10000 lb. Available in 2 & 4 wheel configurations.

Suodattaa

WESCO -

Ergonomiset, teolliset teräskäyttöiset kuorma-autot

Wescon teräskäyttöiset trukit, joissa on Touch-N-Tilt-ergonomiset ominaisuudet, tekevät näistä innovatiivisen, huipputeknisen laitteen, joka vähentää fyysistä työtä vähintään 66%. Näissä kuorma-autoissa on push-tyyppinen pedaali, joka tekee kuormista kevyempi (hitsattu runko) yhteensopiva 700 tuuman tai 8 tuuman pyörien kanssa. Niitä on saatavana yksisilmukkaisina, kaksois- ja jatkuvatoimisina Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A210545500 lb18.75 "19.5 "Kiinteä kumi€436.19
A210544600 lb18.75 "19.5 "Moldon-kumi€439.40
B210547600 lb19.75 "22 "Pneumaattinen€516.83
A210546600 lb19.75 "20 "Puolipneumaattinen€479.03
B210549700 lb19.75 "20 "Kiinteä kumi€503.60
WESCO -

Raskaat kuorma-autot

Wescon varastotrukit on suunniteltu tarjoamaan erinomainen lattiasuojaus kuljetettaessa laatikoita, astioita ja laatikoita, joiden enimmäiskuormitus on 1000 lb. Näissä teräskuorma-autoissa on kaksikahvainen muotoilu lisätukea ja hallittua vierimistä varten sekä pneumaattiset / muottiin valetut kumipyörät tärinänvaimennusta varten. Vaihtoehtoja on saatavana 2 ja 4 pyörän kokoonpanoina Raptor Supplies.

TyyliMalliVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A210060sininen900 lb37.25 "22.5 "20.5 "4-pyöräMoldon-kumi€862.44
B210062sininen1000 lb37.25 "22 "20.5 "4-pyöräMoldon-kumi€886.07
A210061sininen700 lb37.25 "22 "20.5 "4-pyöräPneumaattinen€915.71
C210055punainen900 lb50.5 "22.5 "21 "2-pyöräMoldon-kumi€523.36
C210056punainen700 lb50.5 "23.5 "21 "2-pyöräPneumaattinen€545.09
C210239punainen1000 lb50.5 "24 "21 "2-pyöräMoldon-kumi€608.58
WESCO -

Professional-sarjan sylinterikuorma-autot

Wesco Professional -sarjan pullotrukit kuljettavat turvallisesti happea, asetyleeniä, typpeä ja vastaavia kaasusäiliöitä. Näissä kuorma-autoissa on teräsrunko enintään 250 kg painavien sylinterien kuljettamiseen ja turvaketju sylinterin kiinnittämiseen. Ne on varustettu 4 pyörällä (2 pientä taka- ja 2 isoa etupyörää) sylinterien kuljettamiseen pysty-, kallistus- tai vaakasuorassa asennossa. Jousikuormitettu asennolukko takaa helpon muunnoksen näiden kolmen tilan välillä. Valitse laaja valikoima Professional-sarjan sylinterikuorma-autoja, saatavana myös 3-sylinterisinä Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A210123250 lb41.75 "19 "€420.70
B210124500 lb42.25 "29 "€728.77
TyyliMalliHinta (ei alv)
A240251€3,139.89
A240250€2,619.37
WESCO -

Huonekalujen siirtäjät

Wescon huonekaluliikkeet ovat ihanteellisia atk-laitteiden, raskaiden laatikoiden ja huonekalujen kuljettamiseen varastoissa ja toimistoissa. Heillä on sisäänrakennetut nailonhihnat ja räikkäiset hihnakiristimet työkappaleen kiinnittämiseksi kärryyn ja 6 tuuman kääntyvät polyuretaanipyörät ahtaissa tiloissa liikkumiseen. Näissä liikkeissä on hydraulinen nostomekanismi käyttäjän väsymyksen minimoimiseksi. Valitse laaja valikoima huonekalujen siirtimiä, saatavana 1320 & 3950 lb: n kuormitettavuutena Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPowered ByHinta (ei alv)
A27295234 oz. / Tuumaa42 "16 "26.5 "Hydraulinen nosturi€1,640.95
B2729511320 lb32 "15 "23 "manuaalinen€1,007.97
WESCO -

Rais-N-Rol-koneet

Wescon Rais-N-Rol-sarjan koneensiirtokoneet on suunniteltu raskaiden huonekalujen ja koneiden kuljettamiseen varastoissa ja varastotiloissa sekä toimitus-, pakkaus- ja kuljetustiloissa. Niissä on käsikäyttöinen hydraulinen nostomekanismi, jossa on ohjattu lasku raskaita kuormia nostamiseen ja uretaani/teräs kääntyvät pyörät, jotka mahdollistavat raskaiden kuormien siirtämisen tasaista pintaa pitkin mihin tahansa suuntaan. Näissä Wescon koneiden siirtäjissä on koukut luistamattomille kuormansidojille isojen ja raskaiden lastien kiinnittämiseen tavaroiden kuljetuksen aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​​​koneensiirtolaitteita, joita on saatavana 2000 - 10000 lb:n kantavuudella Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A2600862000 lb48.375 "15.5 "23 "uretaani€2,264.48
A2600912000 lb48.375 "15.5 "23 "uretaani€2,743.85
B2600874000 lb43.625 "19.75 "23 "Teräs€3,251.40
B2600924000 lb43.625 "19.75 "23 "Teräs€3,710.24
C2600886000 lb41.375 "18.75 "23 "Teräs€3,901.39
C2600936000 lb41.375 "18.75 "23 "uretaani€3,715.31
C2601386000 lb43.625 "18.75 "23 "Teräs€4,015.48
D2601396000 lb43.625 "18.75 "23 "uretaani€4,483.25
E2600898000 lb41.375 "20.75 "23 "Teräs€4,578.27
E2600948000 lb41.375 "20.75 "23 "uretaani€4,371.57
F26009510000 lb47.625 "21.75 "24 "Teräs€4,769.33
F26009010000 lb47.625 "21.75 "24 "Teräs€4,606.02
WESCO -

Hydraulinen sylinterinosto

Wescon hydraulisylinterinostimet on suunniteltu kaasupullojen nostamiseen ja kuljettamiseen. Ne on valmistettu teräksestä kestämään enintään 300 paunan kuormia ja niissä on kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää pyörää, jotka helpottavat ohjattavuutta myös ahtaissa tiloissa. Nämä hissit on varustettu jalkaohjatulla hydraulipumpulla, jossa on irrotus tai vinssi (tietyissä malleissa) kuormien nostamiseen enintään 40 tuuman korkeuteen. Niissä on pidätysketjut sylinterin pitämiseksi paikallaan. Valitse laaja valikoima näistä hydraulisylinterinostimista, saatavana 54 ja 58 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliNostaaKantavuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A260161Hydraulipumppu300 lbs.54 "€2,407.26
B260163Manuaalinen vinssi300 lb58 "€2,083.38
WESCO -

Pail Truck, puolipneumaattinen, kapasiteetti 500 Lbs

MallieräHinta (ei alv)
240042AG7HFK€250.34
WESCO -

Suuri nestekaasusylinterivaunu, pikaliitinketju, kapasiteetti 1000 lbs

MallieräHinta (ei alv)
210131AG7HQG€1,180.82
WESCO -

Arkistokaappitrukki, Poly-jälkiä jättämättömät pyörät, kapasiteetti 400 Lbs

MallieräHinta (ei alv)
272998AG7KCB€153.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?