WESCO 210545 Touch-n-tilt -teräs ergonominen käsiauto, umpikumia, kapasiteetti 500 paunaa AG7HPE TNT56-Z8

WESCO 210545 Touch-n-tilt teräksinen ergonominen käsitrukki, kiinteä kumi, kapasiteetti 500 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HPE Malli: 210545Ristiviite: TNT56-Z8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
Väripunainen
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus50 "
Kokonaispituus18.75 "
kokonaisleveys19.5 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 210544 Touch-n-tilt-teräksinen ergonominen käsiauto, Moldon-kumi, kapasiteetti 600 lbs | AG7HPD TNT56-R 210544600 lb18.75 "19.5 "Moldon-kumi€439.40
WESCO 210546 Touch-n-tilt -teräs ergonominen käsiauto, puolipneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs | AG7HPF TNT56-Z 210546600 lb19.75 "20 "Puolipneumaattinen€479.03
WESCO 210549 Touch-n-tilt -teräs ergonominen käsiauto, umpikumia, kapasiteetti 700 paunaa AG7HPG TNT56-Z2 210549700 lb19.75 "20 "Kiinteä kumi€503.60
WESCO 210547 Touch-n-tilt -teräs ergonominen käsiauto, P-pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs | AG7HPH TNT56-P 210547600 lb19.75 "22 "Pneumaattinen€516.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210545 Touch-n-tilt teräksinen ergonominen käsitrukki, kiinteä kumi, kapasiteetti 500 lbs
€436.19 / yksikkö