WESCO 210131 Suuri nestekaasupullosäiliö, pikaliittoketju, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HQG LCC

WESCO 210131 Suuri nestekaasupullokärry, pikaliitinketju, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HQG Malli: 210131Ristiviite: LCC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,180.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikori
Väripunainen
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteri Dia.21.437 "
Kahvan tyyppiHyödyllisyys
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48.625 "
Kokonaispituus31 "
kokonaisleveys30 "
Tyyppi3-pyörä
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)123.51
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)76.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210131 Suuri nestekaasupullokärry, pikaliitinketju, kapasiteetti 1000 lbs
€1,180.82 / yksikkö