WESCO 272952 Manuaalinen nostokalusteiden siirtolaite, 3950 paunan kapasiteetti | AG7JVH HFM

WESCO 272952 Manuaalinen nostolaite, kapasiteetti 3950 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JVH Malli: 272952Ristiviite: HFM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,640.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalut ja laatikko
VäriKeltainen
Nosta korkeus10 "
Kantavuus34 oz. / Tuumaa
Tyyppikilven syvyys2.25 "
Tyyppikilven leveys23 "
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys26.5 "
Powered ByHydraulinen nosturi
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPowered ByHinta
WESCO 272951 Manuaalinen nostokalusteiden siirtolaite, kapasiteetti 1320 paunaa AG7JVG MFM 2729511320 lb32 "15 "23 "manuaalinen€1,007.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272952 Manuaalinen nostolaite, kapasiteetti 3950 lbs
€1,640.95 / yksikkö