WESCO 240250 Hydraulinen suuri nestekaasupullosäiliö, jalkakäyttöinen, 1000 paunan tilavuus | AG7HQH HLCC

WESCO 240250 Hydraulinen suuri nestekaasusylinterivaunu, jalkakäyttöinen, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HQH Malli: 240250Ristiviite: HLCC

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,619.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikori
Väripunainen
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteri Dia.20.75 "
NostaaHydraulipumppu
Nosta korkeus54 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus66.25 "
Kokonaispituus44.75 "
kokonaisleveys29.75 "
Tyyppi3-pyörä
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)168.28
Laivan pituus (cm)113.67
Laivan leveys (cm)75.57

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 240251 Hydraulinen suuri nestekaasupullosäiliö, jalkakäyttöinen jarrulla, 1000 paunan korkki | AG7HQJ HLCC-B 240251€3,139.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240250 Hydraulinen suuri nestekaasusylinterivaunu, jalkakäyttöinen, kapasiteetti 1000 lbs
€2,619.37 / yksikkö