WESCO 210124 4-pyöräinen ammattikäyttöinen terässylinteri-trukki, kapasiteetti 500 paunaa AG7HQF CC-2

WESCO 210124 Ammattimainen terässylinterinen 4-pyöräinen käsitrukki, kapasiteetti 500 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HQF Malli: 210124Ristiviite: CC-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
VäriVioletti
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteri Dia.9.25 "
Kahvan tyyppiJatkuva
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7.25 "
Tyyppikilven leveys16.875 "
Kokonaiskorkeus42.25 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys29 "
Tyyppi3 1-in
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)73.66

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WESCO 210123 Professional-sylinterikuorma-auto, 4-pyöräinen trukki, Kapasiteetti 250 kg | AG7HQE CC-1 210123250 lb41.75 "19 "€420.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210124 Ammattimainen terässylinterinen 4-pyöräinen käsitrukki, kapasiteetti 500 Lbs
€728.77 / yksikkö