Taitettavat käsikuorma-autot

Suodattaa

GRAINGER -

Taitettavat käsikuorma-autot

TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta (ei alv)
A23L326-----€179.20
B23L331-----€131.51
CRMH1-----€194.41
D33882Alumiini / muoviAlumiiniKumiKumi1.5 "€218.02
E33892BCkeskeneräinenTeräsPolyVankka1.25 "€230.74
WESCO -

Kevyet kokoontaitettavat kuorma-autot

Wescon kannettavia käsikuorma-autoja käytetään enintään 550 lb: n kuormien kuljettamiseen ja siirtämiseen. Näissä käsikuorma-autoissa on alumiinirakenne ja ne voidaan taittaa siirrettävyyttä tai tilaa säästävää säilytystä varten. Ne on varustettu joustavilla hihnoilla kuormien kiinnittämiseksi ja merkitsemättömät kumipyörät helpon ohjattavuuden takaamiseksi.

TyyliMalliKahvan korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A22064624 - 41 "110 lbalumiini41 "17.5 "15.5 "€136.25
B22064929.5 - 42 "275 lbTeräs42 "19 "19 "€219.50
C22061729.5 - 42 "175 lbalumiini42 "19 "19 "€208.50
D22065034 - 47 "550 lbalumiini47 "25.5 "26.5 "€499.65
APPROVED VENDOR -

Taitettava käsiauto

TyyliMalliPyörän leveysTaitettu leveysKantavuusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A2NXC71"15.5 "175 lbAlumiini / polypropeeni16.25 "15.5 "5"5"€151.55
B2NXC81.375 "19.5 "225 lbTeräs, alumiini / polypropeeni17.5 "19.5 "7"7"€211.13
MAGLINER -

Taitettava käsiauto

TyyliMalliRengas laakeritSuorittaa loppuunTaitettu leveysPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AFTA19E11LpalloPuuteroitu18.5 "1.625 "Jatkuva kehys palaa takaisin500 lbAlumiini / magnesium49 "€614.71
BSTK8AA1Kaksinkertainen ura, tarkkuusAlumiini17 "1.5 "Jatkuva kehyssilmukka200 lbAlumiini73 "€681.88
BOSCH -

Taitettava käsiauto 300lb. Teräs 41 tuuman korkeus

MallieräHinta (ei alv)
XL-CARTAH9CLK€346.30
WESCO -

Teräksiset kokoontaitettavat käsiautot, polyolefiinipyörät, kapasiteetti 200 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
210218AG7KCG€227.09
WESCO -

Alumiininen Mini Cobra Cabriolet -käsitrukki, 8" pneumaattinen pyörä, kapasiteetti 500 lbs

MallieräHinta (ei alv)
220615AG7HYL€1,067.93
WESCO -

Teräksen kallistus- ja taitettava haarukkatrukki, Moldon-kumi, kapasiteetti 1000 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
210479AG7HQB€509.06

Taitettavat käsikuorma-autot

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Bosch, Grainger, Magliner, Milwaukee ja Wescon käsiautot ovat ihanteellisia jopa 550 paunan kuormien kuljettamiseen helposti. Wesco Mini Cobra -sarjan trukit on suunniteltu helpottamaan nenän taittamista tehokkaaseen säilytykseen, ja niissä on 4 "x 1.25" merkitsemättömät kääntöpyörät, jotka helpottavat ohjattavuutta työmaalla. Nämä yksiköt on varustettu sisäänrakennetuilla joustavilla hihnoilla, jotka helpottavat kuorman kiinnittämistä, ja vinyylillä upotetulla kahvalla (tietyissä malleissa) kannettavuuden parantamiseksi
. Magliner käsikuorma-autot taittuvat nopeasti ja vievät 72% vähemmän kuutiotilaa verrattuna tavanomaisiin käsiautoihin. Näillä pyörillä varustetuilla nukkeilla on kestävä, luja lentokonelaatuinen alumiinirakenne, räätälöity puristettu salvasuunnittelu, joka voidaan helposti liittää yhdellä kädellä. Ne on lisäksi varustettu pysyvästi voidelluilla pyöränlaakereilla kitkahäviöiden vähentämiseksi ja ne on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen lujuus-painosuhde.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?