WESCO Rais-N-Rol-koneet


Vuodesta 1922, Wesco on valmistanut ja jakelnut rumpujen käsittely-, nosto- ja kuljetuslaitteita, jotka ovat ihanteellisia varasto-, meri-, pakkaus- ja autoteollisuuden sovelluksiin. Wesco tarjoaa lisää joustavuutta raskaiden tai suurten tavaroiden kuljettamiseen liittyvissä erikoistehtävissä...h laatikoina, laatikoina, laatikoina, raaka-aineina ja laitteina sekä vaaka- että pystysuunnassa.Lue lisää

Suodattaa
Väri: punainen , Voimanlähteenä: Hydraulinen nosturi
TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
260086
2000 lb48.375 "15.5 "23 "uretaani€2,264.48
A
260091
2000 lb48.375 "15.5 "23 "uretaani€2,743.85
B
260087
4000 lb43.625 "19.75 "23 "Teräs€3,251.40
B
260092
4000 lb43.625 "19.75 "23 "Teräs€3,710.24
C
260088
6000 lb41.375 "18.75 "23 "Teräs€3,901.39
C
260093
6000 lb41.375 "18.75 "23 "uretaani€3,715.31
C
260138
6000 lb43.625 "18.75 "23 "Teräs€4,015.48
D
260139
6000 lb43.625 "18.75 "23 "uretaani€4,483.25
E
260089
8000 lb41.375 "20.75 "23 "Teräs€4,578.27
E
260094
8000 lb41.375 "20.75 "23 "uretaani€4,371.57
F
260095
10000 lb47.625 "21.75 "24 "Teräs€4,769.33
F
260090
10000 lb47.625 "21.75 "24 "Teräs€4,606.02

Rais-N-Rol-koneet

Wescon Rais-N-Rol-sarjan koneensiirtokoneet on suunniteltu raskaiden huonekalujen ja koneiden kuljettamiseen varastoissa ja varastotiloissa sekä toimitus-, pakkaus- ja kuljetustiloissa. Niissä on käsikäyttöinen hydraulinen nostomekanismi, jossa on ohjattu lasku raskaita kuormia nostamiseen ja uretaani/teräs kääntyvät pyörät, jotka mahdollistavat raskaiden kuormien siirtämisen tasaista pintaa pitkin mihin tahansa suuntaan. Näissä Wescon koneiden siirtäjissä on koukut luistamattomille kuormansidojille isojen ja raskaiden lastien kiinnittämiseen tavaroiden kuljetuksen aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​​​koneensiirtolaitteita, joita on saatavana 2000 - 10000 lb:n kantavuudella Raptor Supplies.

käytät

Wescon koneensiirtokoneet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä raskaiden kuormien, kuten huonekalujen ja koneiden, nostamiseen ja kuljettamiseen toimitus-, pakkaus-, kuljetus- ja autoteollisuudessa.

Toimintamekanismi

Wesco Rais-N-Rol materiaalinostimet tai koneensiirtolaitteet on varustettu pystysuoralla metallirungolla ja kahdella säädettävällä haarukkatrukilla, jotka tukevat tavaralavaa (paino jopa 10000 lb), jotka voidaan laskea tai nostaa optimaaliselle korkeudelle. Näitä haarukoita voidaan ohjata jalkapumpulla tai käsikammella, ja kiinnitetyt pyörät mahdollistavat koneiden liikuttajien helpon rullaamisen raskaita kuormia kuljetettaessa. Joissakin Rais-N-Rol-sarjan Wesco-koneiden siirtäjissä on erityiset pyörät rungossa, jonka avulla ne voidaan kuljettaa lastaamalla ne jakeluautoon.

Ominaisuudet

  • Rais-N-Rol-sarjan Wescon koneensiirtokoneet on suunniteltu suurten kuormien lastaamiseen ja purkamiseen varastoissa, varastotiloissa ja kuljetustiloissa.
  • Näissä tilaa säästävissä koneensiirtolaitteissa on pystysuora metallirunko ja kaksi säädettävää trukkia, jotka tukevat materiaalilavaa, jota voidaan laskea tai nostaa.
  • Ne pystyvät käsittelemään 2000 - 10000 lb:n kuormia.
  • Niitä on saatavana teräs- ja uretaanipyöräversioina ahtaissa tiloissa liikkumiseen.
  • Wescon punaisen värisiä Rais-N-Rol-sarjan koneistoja voidaan ohjata helposti käsikammen tai jalkapumpun avulla.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Wesco Load Binders: Nämä lataa sideaineita Wescon tuotteet on suunniteltu käytettäviksi Rais-N-Rol-sarjan koneensiirtokoneiden kanssa, mikä auttaa turvaamaan suuren ja raskaan lastin tavaroiden kuljetuksen aikana. Nämä sideaineet on varustettu räikkäkiristimillä, jotka rasittavat vartaloa mahdollisimman vähän. Niissä on myös E-track koukku ja deltarengas, kiinnitettävät varmat vyöt luistamattomaan suorituskykyyn.

Standardit ja hyväksynnät

Wescon tuotteet ovat ISO 9001:2000, UR ja UL 508 sertifioituja tarjoamaan luotettavaa palvelua ja äärimmäistä käyttäjäturvallisuutta.

Asennus

  • Aseta toinen jalka tukevasti pehmustetulle tangolle ja tartu kahvaan tiukasti molemmin käsin. Aseta ensimmäisen koneiston haarukat kuorman alle.
  • Varmista, että kuorma on haarukoiden keskellä. Kumisen etulevyn tulee olla kosketuksissa kuormaan.
  • Täyttölohko voidaan tarvita välikappaleena kuorman ja etulevyn välillä.
  • Aseta toinen koneensiirtolaite samalla tavalla kuorman toiseen päähän.
  • Yhdistä kaksi Rais-N-Rol-sarjan Wesco-konesiirtokonetta Wescon kuormansidottimella.
  • Laskemista varten avaa tunkin vapautusventtiili hitaasti ensimmäisessä koneistossa ja sitten toisessa yksikössä, kunnes kuorma lepää lattialla.
  • Irrota kuormansidonta tavarasta ja irrota koneensiirtolaitteen haarukat varovasti kuorman alta.
  • Laske haarukat lattialle ennen yksiköiden siirtämistä.

Usein kysytyt kysymykset

Omistaako Wesco Anixterin?

Anixter on osa Wescoa. Yhdessä he ovat toimittaneet sähkö-, viestintä-, verkko- ja turvallisuusratkaisuja sekä sähkönjakeluratkaisuja asiakkailleen.

Kuinka voit vaihtaa Wescon hydraulinostimet?

  • Valmistele moottorin yläosa ja irrota venttiilikannet.
  • Siirrä sylinteri moottorin yläosan keskelle.
  • Puhdista jakotukin tiivisteet ja irrota vanha hydraulinostin irrottamalla se.
  • Aseta uusi hydraulinostin paikoilleen ja ruuvaa se.

Mitä laitteita käytetään kuormalavojen nostamiseen?

Wescon haarukkatrukit tai kuormalavannosturit, jotka tunnetaan myös nimellä jiggerit tai koirat, ovat ehkä eniten käytettyjä lavankäsittelylaitteita varastotiloissa ja varastoissa. Nämä lavanostimet on suunniteltu kuormalavojen kuljettamiseen, siirtämiseen ja pinoamiseen.

Missä Wescon pääkonttori sijaitsee?

Wescon pääkonttori sijaitsee Pittsburghissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?