WESCO 260088 Rais-n-rol Machinery Mover, Teräspyörät, Kapasiteetti 6000 Lbs, 41-3/8"

Varastossa
Tuote: AG7JVN Malli: 260088Ristiviite: RNR-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,901.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMachinery Mover -käsitrukki
Väripunainen
Nosta korkeus6"
Kantavuus6000 lb
Kokonaiskorkeus41.375 "
Kokonaispituus18.75 "
kokonaisleveys23 "
Powered ByHydraulinen nosturi
Pyörän materiaaliTeräs
Haarukoiden välinen leveys6 "- 19.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.55
Laivan korkeus (cm)105.09
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)58.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 260086 Rais-n-rol-koneiden siirtolaite, fenolipyörät, kapasiteetti 2000 paunaa AG7JVJ RNR-2 2600862000 lb48.375 "15.5 "23 "uretaani€2,264.48
WESCO 260091 Rais-n-rol-koneiden siirtäjä, uretaanipyörät, kapasiteetti 2000 paunaa | AG7JVK RNR-2P 2600912000 lb48.375 "15.5 "23 "uretaani€2,743.85
WESCO 260087 Rais-n-rol-koneet, teräspyörät, kapasiteetti 4000 kg | AG7JVL RNR-4 2600874000 lb43.625 "19.75 "23 "Teräs€3,251.40
WESCO 260092 Rais-n-rol -siirtokone, uretaanipyörät, kapasiteetti 4000 paunaa | AG7JVM RNR-4P 2600924000 lb43.625 "19.75 "23 "Teräs€3,710.24
WESCO 260093 Rais-n-rol-koneiden siirtäjä, uretaanipyörät, kapasiteetti 6000 paunaa, 41-3 / 8 "| AG7JVP RNR-6P 2600936000 lb41.375 "18.75 "23 "uretaani€3,715.31
WESCO 260138 Rais-n-rol-koneiden siirtolaite, teräspyörät, kapasiteetti 6000 paunaa, 43-5 / 8 "| AG7JVQ RNR-64 2601386000 lb43.625 "18.75 "23 "Teräs€4,015.48
WESCO 260139 Rais-n-rol-koneiden siirtäjä, uretaanipyörät, kapasiteetti 6000 kg, 43-5/8 "| AG7JVR RNR-64P 2601396000 lb43.625 "18.75 "23 "uretaani€4,483.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260088 Rais-n-rol Machinery Mover, Teräspyörät, Kapasiteetti 6000 Lbs, 41-3/8"
€3,901.39 / yksikkö