WESCO 210056 Raskaan teräksen varastotrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 700 paunaa AG7HPX TM-PB

WESCO 210056 Heavy Duty Steel Warehouse Hand Truck, pneumaattinen, kapasiteetti 700 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HPX Malli: 210056Ristiviite: TM-PB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastotrukki
Väripunainen
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus700 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys16.5 "
Kokonaiskorkeus50.5 "
Kokonaispituus23.5 "
kokonaisleveys21 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 210062 -kuorma-auto 1000 Lb. | AF3UHZ 8D903 / TM4W-BT 210062sininen1000 lb37.25 "22 "20.5 "4-pyöräMoldon-kumi€886.07
WESCO 210055 Raskaan teräksen varastotrukki, Moldon-kumi, Kapasiteetti 900 paunaa AG7HPW TM-HB 210055punainen900 lb50.5 "22.5 "21 "2-pyöräMoldon-kumi€523.36
WESCO 210239 Heavy Duty Steel Warehouse -käyttöauto, Moldon-kumi, Kapasiteetti 1000 paunaa AG7HPY TM-BT 210239punainen1000 lb50.5 "24 "21 "2-pyöräMoldon-kumi€608.58
WESCO 210060 Heavy Duty Steel Warehouse 4-pyöräinen käsiauto, Moldon-kumi, Kapasiteetti 900 Lbs | AG7HPZ TM4W-HB 210060sininen900 lb37.25 "22.5 "20.5 "4-pyöräMoldon-kumi€862.44
WESCO 210061 Heavy Duty Steel Warehouse 4-pyöräinen käsiauto, pneumaattinen, kapasiteetti 700 paunaa | AG7HQA TM4W-PB 210061sininen700 lb37.25 "22 "20.5 "4-pyöräPneumaattinen€915.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210056 Heavy Duty Steel Warehouse Hand Truck, pneumaattinen, kapasiteetti 700 Lbs
€545.09 / yksikkö