WESCO 272951 Manuaalinen nostokalusteiden siirtolaite, kapasiteetti 1320 paunaa AG7JVG MFM

WESCO 272951 Manuaalinen nostolaite, kapasiteetti 1320 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JVG Malli: 272951Ristiviite: MFM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,007.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalut ja laatikko
VäriKeltainen
Nosta korkeus12 "
Kantavuus1320 lb
Tyyppikilven syvyys4.5 "
Tyyppikilven leveys8.5 "
Kokonaiskorkeus32 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys23 "
Powered Bymanuaalinen
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)58.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPowered ByHinta
WESCO 272952 Manuaalinen nostokalusteiden siirtolaite, 3950 paunan kapasiteetti | AG7JVH HFM 27295234 oz. / Tuumaa42 "16 "26.5 "Hydraulinen nosturi€1,640.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272951 Manuaalinen nostolaite, kapasiteetti 1320 lbs
€1,007.97 / yksikkö