WESCO 260163 vinssin sylinterinostin, kapasiteetti 300 paunaa, 40 nostinta, 20 x 12 lava | AG7HQD LLWPB

WESCO 260163 Vinssin sylinterinnostin, kapasiteetti 300 lbs, 40" nosto, 20" x 12" alusta

Varastossa
Tuote: AG7HQD Malli: 260163Ristiviite: LLWPB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,083.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikori
Väripunainen
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteri Dia.9.5 "
Kahvan tyyppiHyödyllisyys
NostaaManuaalinen vinssi
Nosta korkeus40 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys12 "
Tyyppikilven leveys20 "
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus29.25 "
kokonaisleveys20 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)74.3
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostaaKantavuusKokonaiskorkeusHinta
WESCO 260161 Hydraulisylinterinnostin, 300 lb Kapasiteetti, 40 tuuman nosto | AG7HQC LLHPB 260161Hydraulipumppu300 lbs.54 "€2,407.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260163 Vinssin sylinterinnostin, kapasiteetti 300 lbs, 40" nosto, 20" x 12" alusta
€2,083.38 / yksikkö