WESCO 210061 Heavy Duty Steel Warehouse 4-pyöräinen käsiauto, pneumaattinen, kapasiteetti 700 paunaa | AG7HQA TM4W-PB

WESCO 210061 Heavy Duty Steel Warehouse 4-pyöräinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 700 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HQA Malli: 210061Ristiviite: TM4W-PB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastotrukki
Värisininen
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus700 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys10 "
Tyyppikilven leveys16.5 "
Kokonaiskorkeus37.25 "
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys20.5 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)94.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 210062 -kuorma-auto 1000 Lb. | AF3UHZ 8D903 / TM4W-BT 210062sininen1000 lb37.25 "22 "20.5 "4-pyöräMoldon-kumi€886.07
WESCO 210055 Raskaan teräksen varastotrukki, Moldon-kumi, Kapasiteetti 900 paunaa AG7HPW TM-HB 210055punainen900 lb50.5 "22.5 "21 "2-pyöräMoldon-kumi€523.36
WESCO 210056 Raskaan teräksen varastotrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 700 paunaa AG7HPX TM-PB 210056punainen700 lb50.5 "23.5 "21 "2-pyöräPneumaattinen€545.09
WESCO 210239 Heavy Duty Steel Warehouse -käyttöauto, Moldon-kumi, Kapasiteetti 1000 paunaa AG7HPY TM-BT 210239punainen1000 lb50.5 "24 "21 "2-pyöräMoldon-kumi€608.58
WESCO 210060 Heavy Duty Steel Warehouse 4-pyöräinen käsiauto, Moldon-kumi, Kapasiteetti 900 Lbs | AG7HPZ TM4W-HB 210060sininen900 lb37.25 "22.5 "20.5 "4-pyöräMoldon-kumi€862.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210061 Heavy Duty Steel Warehouse 4-pyöräinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 700 lbs
€915.71 / yksikkö