WESCO 240042 -vaunuauto, puolipneumaattinen, kapasiteetti 500 paunaa AG7HFK PT

WESCO 240042 säiliöauto, puolipneumaattinen, kapasiteetti 500 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HFK Malli: 240042Ristiviite: PT

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail käsiauto
Rummun kapasiteetti5 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys26 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee erilaisia ​​astiatyyppejä
    • Suunniteltu kuljettamaan 18.89 litran astioita
    • Viimeistelty jauhemaalilla laitteen kestävyyden parantamiseksi
    • U-muotoinen kahva sujuvaan liikkumiseen kapeita käytäviä pitkin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240042 säiliöauto, puolipneumaattinen, kapasiteetti 500 lbs
€249.43 / yksikkö