HAKKO Juotosvinkit

Huolehdi viileästä hengittävästä ilmasta, joka kulkee jäähdyttimen läpi ja alentaa lämpötilaa altistamalla kelalle ja sen ympärille pumpatulle jäälle. Järjestelmät käytettäväksi tavallisten painesuodatuspaneelien tai hengitysilmakompressorien kanssa kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa

Suodattaa

HAKKO -

T15-sarja, juotoskärki, kartiomainen

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
AT15-IL0.1 mm x 12.7 mmKartiomainen€39.64
BT15-ILS0.1 mm x 13.5 mmKartiomainen€39.22
CT15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmTaivutettu kartiomainen€38.64
DT15-B0.2 mm x 7.5 mmKartiomainen€23.40
ET15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmTaivutettu kartiomainen€39.22
FT15-I0.2 mm x 9.5 mmKartiomainen€38.48
GT15-SB020.2 mm x 14 mmKartiomainen€38.48
HT15-BLL0.2 mm x 15 mmKartiomainen€39.64
IT15-SB030.3 mm x 16.5 mmKartiomainen€38.48
JT15-SBS040.4 mm x 14 mmKartiomainen€36.84
KT15-B20.5 mm x 10 mmKartiomainen€24.39
LT15-SB080.8 mm x 10.5 mmKartiomainen€36.20
HAKKO -

Hiekanpoisto pinsetin kärki tasainen

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AT16-10020.5mmLitteä terä€171.821
BA13791"Litteä terä€125.231
CT9-L11"Litteä terä, mikro€147.291
DT16-10031"Litteä terä€205.042
ET9-L22"Litteä terä, mikro€144.871
FT16-10042"Litteä terä€170.741
GT16-10133"Litteä terä€169.081
HT16-10056.0mmLitteä terä€171.911
IT16-10068.0mmLitteä terä€174.021
JT16-100710.0mmLitteä terä€211.511
HAKKO -

Suutin erityisen pitkä

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AA13941.0 x 2.3 mm€35.20
BA13951.3 x 2.3 mm€35.23
HAKKO -

Hakko juotosraudan kärjet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AT31B-01JS02Juotoskärki€36.07
BT31B-01D52Juotoskärki€39.90
CT31B-02JS02Juotoskärki€36.07
DT30-KUJuotoskärki€84.00
ET30-KNJuotoskärki€84.00
FT31-01IJuotoskärki€36.07
GT30-IJuotoskärki€82.31
HT31B-02D52Juotoskärki€36.07
IT31B-02D24Juotoskärki€37.47
JT30-JJuotoskärki€82.31
KT31B-01D24Juotoskärki€36.07
LT31B-02D16Juotoskärki€38.89
MT30-D1Juotoskärki€84.08
NT30-D06Juotoskärki€82.31
OT31B-01JL02Juotoskärki€18.90
PT31B-01JL02Juotoskärki€36.07
QT31-01J02Juotoskärki€36.07
RT11-D4TIP€37.66
ST11-BTIP€38.36
HAKKO -

Suutin pyöreä

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AN3-060.6 x 1.9 mm€140.02
BA10020.8 x 1.8 mm€34.82
CN3-080.8 x 2.0 mm€116.08
DA10040.8 x 2.3 mm€32.80
EA10031.0 x 2.0 mm€34.82
FN3-101.0 x 2.2 mm€118.53
GA10051.0 x 2.5 mm€32.94
HN3-131.3 mm x 2.6 mm€119.61
IA10061.3 x 3.0 mm€32.85
JA10071.6 x 3.0 mm€35.25
KN3-202.0 x 3.4 mm€118.14
LN3-232.3 x 3.8 mm€118.36
MA13962.3 x 4.0 mm€35.23
HAKKO -

Juotoskärki, veitsiterä

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AT15-KU3 mm x 11 mm€37.20
BT15-KF4.6 mm x 17 mm€36.34
CT15-KL4.7 mm x 11 mm€35.79
DT15-K4.7 mm x 15 mm€38.00
ET18-K5.0 mm x 14 mm€21.46
HAKKO -

Suutin Hot Air Single Jet

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AN4-012"€111.47
BN4-024mm€111.44
CN4-036.0mm€111.42
HAKKO -

T18-sarja, juotoskärki, kartiomainen

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
AT18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmTaivutettu kartiomainen€21.26
BT18-IS0.2 mm x 11 mmKartiomainen€14.62
CT18-SB0.2 mm x 13.2 mmKartiomainen€16.75
DT18-I0.2 mm x 14.5 mmKartiomainen€14.56
ET18-BL0.2 mm x 22.5 mmKartiomainen€15.26
FT18-B0.5 mm x 14.5 mmKartiomainen€13.22
HAKKO -

Juotosvinkit

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
AT22-BL20.5 mm x 15 mmKartiomainen, raskas€60.09
BT18-S40.125 mm x 14.5 mmKartiomainen€14.94
CT15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmTaivutettu taltta€35.83
DT19-D55.0 mm x 18 mmTaltta€26.71
HAKKO -

Pinsettien juottamisen kärjet

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
AT9-I0.2mmKartiomainen, mikro€144.87
BT16-10010.5mmterävä€176.27
HAKKO -

Juotoskärki taivutettu

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
AT15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmTaivutettu kartiomainen€39.22
BT15-JD141.4 mm x 6 mm x 7 mmTaivutettu taltta€37.88
HAKKO -

Juotoskärjen viiste

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AT18-C050.5 mm x 13.5 mm€15.83
BT15-SBC040.6 mm x 14 mm€49.01
CT18-C080.8 mm x 15.5 mm€16.46
DT15-BC11 mm x 11.5 mm€23.69
ET15-BCF11 mm x 11.5 mm€23.19
FT15-C11 mm x 12 mm€38.48
GT18-C11.0 mm x 13.5 mm€13.85
HT15-BC121.2 mm x 15 mm€38.40
IT18-S61.3 mm x 16.5 mm€12.11
JT15-BC151.5 mm x 17 mm€93.10
KT15-BC22 mm x 11.5 mm€23.94
LT15-CF22 mm x 19 mm€78.46
MT18-C22.0 mm x 14.5 mm€12.18
NT15-BC282.8 mm x 17.6 mm€88.88
OT15-BC33 mm x 10 mm€22.80
PT15-CF33 mm x 19.5 mm€76.78
QT15-C44 mm x 11.5 mm€22.10
HAKKO -

Juotoskärki, taltta

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
AT15-JD080.8 mm x 3.5 mm x 12 mmTaivutettu taltta€48.17
BT15-D080.8 mm x 9.5 mmTaltta€24.65
CT18-D080.8 mm x 14.5 mmTaltta€14.96
DT22-D080.8mmTaltta, raskas€58.97
ET15-D121.2 mm x 10 mmTaltta€24.39
FT18-D121.2 mm x 14.5 mmTaltta€12.77
GT18-S91.2 mm x 15.5 mmTaltta€13.95
HT18-DL121.2 mm x 22.5 mmTaltta€14.28
IT15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmTaltta€36.84
JT15-16031.5 mm x 17 mmTaltta€38.48
KT15-D161.6 mm x 10 mmTaltta€24.39
LT18-D161.6 mm x 14.5 mmTaltta€13.22
MT22-D161.6mmTaltta, raskas€58.30
NT15-D22.0 mm x 5 mmTaltta€21.66
OT18-DL22.0 mm x 22.5 mmTaltta€14.08
PT15-D242.4 mm x 10 mmTaltta€24.65
QT18-D242.4 mm x 14.5 mmTaltta€13.07
RT22-D242.4mmTaltta, raskas€61.58
ST15-D323.2 mm x 5 mmTaltta€23.97
TT15-DL323.2 mm x 10 mmTaltta€39.13
UT18-D323.2 mm x 14.5 mmTaltta€12.97
VT18-DL323.2 mm x 22.5 mmTaltta€14.33
WT22-D323.2mmTaltta, raskas€57.44
XT15-D44.0 mm x 7.5 mmTaltta€24.39
YT15-DL44.0 mm x 22 mmTaltta€36.84
HAKKO -

Juotoskärki, litteä terä

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AT15-140110.4mm€201.00
BT15-140215.7mm€199.72
CT15-140321.2mm€197.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?