Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO N4-02 Suutin Kuumailmapuhallin 4.0mm | AG3BUH 32TU90

HAKKO N4-02 kuumailmasuutin, yksisuihku 4.0 mm

Varastossa
Tuote: AG3BUH Malli: N4-02Ristiviite: 32TU90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Koko4mm
TyyppiKuuma ilma, yksi suihkukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HAKKO N4-01 Suutin Kuumailmapuhallin 2.0mm | AG3BUG 32TU89 N4-012"€111.47
HAKKO N4-03 Suutin Hot Air Single Jet 6.0mm | AG3BUJ 32TU91 N4-036.0mm€111.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO N4-02 kuumailmasuutin, yksisuihku 4.0 mm
€111.44 / yksikkö