Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO N3-23 suutin pyöreä 2.3 x 3.8 mm juotteenpoisto | AG3BUE 32TU87

HAKKO N3-23 suutin, pyöreä 2.3 x 3.8 mm, juotonpoisto

Varastossa
Tuote: AG3BUE Malli: N3-23Ristiviite: 32TU87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Koko2.3 x 3.8 mm
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HAKKO A1002 Suutin pyöreä 0.8 x 1.8 mm: n juotteenpoisto | AG3BRT 32TU35 A10020.8 x 1.8 mm€34.82
HAKKO A1003 Suutin pyöreä 1.0 x 2.0 mm juotteenpoisto | AG3BRU 32TU36 A10031.0 x 2.0 mm€34.82
HAKKO A1004 Suutin pyöreä 0.8 x 2.3 mm juotteenpoisto | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm€32.80
HAKKO A1005 Suutin pyöreä 1.0 x 2.5 mm juotteenpoisto | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm€32.94
HAKKO A1006 suutin pyöreä 1.3 x 3.0 mm juotteenpoisto | AG3BRX 32TU39 A10061.3 x 3.0 mm€32.85
HAKKO A1007 suutin pyöreä 1.6 x 3.0 mm juotteenpoisto | AG3BRY 32TU40 A10071.6 x 3.0 mm€35.25
HAKKO A1396 Suutin pyöreä 2.3 x 4.0 mm juotteenpoisto | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm€35.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO N3-23 suutin, pyöreä 2.3 x 3.8 mm, juotonpoisto
€119.31 / yksikkö