Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T15-K juotoskärjen veitsiterä 4.7 mm x 15 mm | AG3BWJ 32TV75

HAKKO T15-K juotoskärjen veitsen terä 4.7 mm x 15 mm

Varastossa
Tuote: AG3BWJ Malli: T15-KRistiviite: 32TV75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko4.7 mm x 15 mm
TyyppiVeitsen terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HAKKO T15-KF juotoskärjen veitsiterä 4.6 mm x 17 mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 mm x 17 mm€36.34
HAKKO T15-KL juotoskärjen veitsiterä 4.7 mm x 11 mm | AG3BWL 32TV77 T15-KL4.7 mm x 11 mm€35.79
HAKKO T15-KU -juottoterän terä 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KU3 mm x 11 mm€37.20
HAKKO T18-K juotoskärjen veitsiterä 5.0 mm x 14 mm | AG3BYA 32TW10 T18-K5.0 mm x 14 mm€21.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T15-K juotoskärjen veitsen terä 4.7 mm x 15 mm
€38.00 / yksikkö