Tarkastus- ja hakutyökalut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Lattialakaisukone, magneettinen, pituus 5 tuumaa, leveys 28 1/2 tuumaa
Tuotenumero: CD8XMT
Malli: FS2400
€318.28 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Lasin tarkastuspeili 1 1/4 H pyöreä
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC

Lasin tarkastuspeili 1 1/4 H pyöreä

Tuotenumero: AC9WEY
Malli: 70555
€12.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Riippuva magneettinen lakaisukone, 48 tuuman leveys, 55 lb., hopea, teräs
Tuotenumero: AG7WGZ
Malli: MS-48
€346.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tarkastus- / hakusarja 2 kpl
Tuotenumero: AD8JKU
Malli: 17680
€64.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Magnetic Floor Sweeper, 24 Inch Sweeping Width
Tuotenumero: CJ6NBG
Malli: MFSM24
Katso yksityiskohdat
Magnetic Metal Clip, Large Square, 2.0 Inch Length, 1.75 Inch Width, Pack of 2
Tuotenumero: CJ6MYT
Malli: 08019
Katso yksityiskohdat
Magneettinen moninostin vapautuslaitteella, pituus 30 tuumaa, halkaisija 5.0 tuumaa, 20 lbs. Kapasiteetti
Tuotenumero: CJ6MZY
Malli: ML5D-30
Katso yksityiskohdat
Magnetic Sweeper With Release, 24 Inch Size
Tuotenumero: AG7WGB
Malli: MPSR-24
€230.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Magneettinen lakaisukone, haarukkatrukki, leveys 72 tuumaa, 75 lb., hopea, teräs
Tuotenumero: AG7UDM
Malli: HFMS-72
€568.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Steel Lab -pihdit - 2 kpl pakkaus
BEL-ART - SCIENCEWARE

Steel Lab -pihdit - 2 kpl pakkaus

Tuotenumero: AF4GFB
Malli: H37937-0000
€91.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Ruostumatonta terästä oleva teleskooppipeili 2 x 3 tuumaa, pituus 38 tuumaa
Tuotenumero: AC6NAQ
Malli: 314S925
€60.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pinsetti Erittäin hieno 4-3 / 4 pituinen ruostumaton teräs
Tuotenumero: AG2XQT
Malli: 5-SA-ET
€119.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...3132

Tarkastus- ja hakutyökalut

Raptor Supplies antaa sinulle tarkastus- ja hakutyökalut kohteisiin, joihin on vaikea päästä tai joilla on turvallisuusongelmia. Se sisältää magneettisen vastaanottimen metalliesineille, jotka voivat nostaa jopa 15 kg ja noutaa esineitä jopa 107 cm: n päästä. Raptor Supplies sisältää myös tarkkuuspinsetit, jotka on tarkoitettu hienoihin töihin sähkökorjauksissa, kuten piirilevyjen korjauksessa. Tarkastuspeili on hyödyllinen havaita korkeintaan 12 jalan suuruinen vaara tai nähdä ajoneuvojen alusta, mukaan lukien autot, bussit ja kuorma-autot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?