Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T15-JD14 Juotoskärki Taivutettu taltta 1.4mm x 6mm x 7mm | AG3BWE 32TV71

HAKKO T15-JD14 juotoskärki taivutettu taltta 1.4 mm x 6 mm x 7 mm

Varastossa
Tuote: AG3BWE Malli: T15-JD14Ristiviite: 32TV71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1.4 mm x 6 mm x 7 mm
TyyppiTaivutettu taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
HAKKO T15-J02 Juotoskärki Taivutettu kartiomainen | AG3BWC 32TV69 T15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmTaivutettu kartiomainen€39.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T15-JD14 juotoskärki taivutettu taltta 1.4 mm x 6 mm x 7 mm
€37.88 / yksikkö