Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO T18-C08 juotoskärjen viiste 0.8 mm x 15.5 mm | AG3BXL 32TV96

HAKKO T18-C08 juotoskärjen viiste 0.8 mm x 15.5 mm

Varastossa
Tuote: AG3BXL Malli: T18-C08Ristiviite: 32TV96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko0.8 mm x 15.5 mm
TyyppiViiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HAKKO T15-BC1 juotoskärjen viiste 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11 mm x 11.5 mm€23.69
HAKKO T15-BC12 juotoskärjen viiste 1.2 mm x 15 mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2 mm x 15 mm€38.40
HAKKO T15-BC15 juotoskärjen viiste 1.5 mm x 17 mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5 mm x 17 mm€93.10
HAKKO T15-BC2 juotoskärjen viiste 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22 mm x 11.5 mm€23.94
HAKKO T15-BC28 juotoskärjen viiste 2.8 mm x 17.6 mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC282.8 mm x 17.6 mm€88.88
HAKKO T15-BC3 juotoskärjen viiste 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33 mm x 10 mm€22.80
HAKKO T15-BCF1 -juotoskärjen viiste 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11 mm x 11.5 mm€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO T18-C08 juotoskärjen viiste 0.8 mm x 15.5 mm
€16.46 / yksikkö